Závitové tyče a svorníky
Všechny kategorie
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Spojovací materiál
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
22538
22538.254.139
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X140 (5.1/2)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
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
1 Inch
Délka
140 mm
Značka
Fabory
Třída
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
8
Váha kusu (g)
833.5
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
B
1.625
L (mm)
140
M
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
22538.254.139
EAN
8715494338837
UBB
500578061144
UNSPSC
31161619
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model