text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X395 (15.1/2)

Položka č.
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý

technické údaje

Průměr 1.3/8 Inch
Délka 395 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Závit 8 Unified National
Závitů na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozmery

B 2.1875
L (mm) 395
M 34.1

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Položka č. 22539.349.393
EAN 8715494327121
UBB 500578156449
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.