Svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
22539
22539.444.419
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/4X420 (16.1/2)
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
1.3/4 Inch
Délka
420 mm
Značka
Fabory
Třída
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Závit
8 Unified National
Závitů na palec
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozměry
B
2.75
L (mm)
420
M
43.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Čísla materiálu
Objednací číslo
22539.444.419
EAN
8715494313339
UBB
500578176165
UNSPSC
31161619