Svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
22534
22534.191.171
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 3/4X170 (6.3/4)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
Gr.B8 - Gr.8
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
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
3/4 Inch
Délka
170 mm
Značka
Fabory
Třída
Gr.B8 - Gr.8
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
10
Váha kusu (g)
486.1
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
B
1.25
L (mm)
170
M
18.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Čísla materiálu
Objednací číslo
22534.191.171
EAN
8715493350380
UBB
951353878279
UNSPSC
31161619
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model