text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 1.1/4X190 (7.1/2)


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B8 - Gr.8
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 1.1/4 Inch
Délka 190 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B8 - Gr.8
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Závit 8 Unified National
Závitů na palec 8
Váha kusu (g) 1744
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód 7318153590

Rozměry

B 2
L (mm) 190
M 31

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo 22544.317.190
EAN 8715494368735
UBB 500578640558
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.