text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X620 (24.1/2)

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezocel
Směr závitu Pravý
Závitů na palec 8

Specifikace

Průměr 1.1/8 Inch
Délka 620 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezocel
Směr závitu Pravý
Závitů na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozměry

B 1.8125
L (mm) 620
M 28.2

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo 22530.285.622
EAN 8715494371865
UBB 500578535048
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.