text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X590 (23.1/4)

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezocel
Směr závitu Pravý
Závitů na palec 8

Specifikace

Průměr 1.1/8 Inch
Délka 590 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezocel
Směr závitu Pravý
Závitů na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozměry

B 1.8125
L (mm) 590
M 28.2

Normy

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Čísla materiálu

Objednací číslo 22530.285.590
EAN 8715494371841
UBB 500578534884
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.