Svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
22530
22530.285.539
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X540 (21.1/4)
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
1.1/8 Inch
Délka
540 mm
Značka
Fabory
Třída
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Závit
8 Unified National
Závitů na palec
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozměry
B
1.8125
L (mm)
540
M
28.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Objednací číslo
22530.285.539
EAN
8715494371803
UBB
500578534470
UNSPSC
31161619