text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASTM A320/A194 Ocel PTFE BLUE Gr.L7 - Gr.7 5/8X100 (4)


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Třída Gr.L7 - Gr.7
Materiál Ocel
Povrchová úprava PTFE BLUE
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 5/8 Inch
Délka 100 mm
Třída Gr.L7 - Gr.7
Materiál Ocel
Povrchová úprava PTFE BLUE
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozměry

L (mm) 100

Normy

ASTM A320/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo PIMM5158100
UBB 500627670465
UNSPSC 00000000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.