text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
75 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Němčina
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Němčina
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Partnerské značky
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Svorníky
Všechny kategorie
Spojovací materiál
Ruční nářadí
Obrábění
Ochranné pracovní pomůcky
Elektrické nářadí
Řezání a broušení
Chemikálie a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Pneumatické nářadí
Elektromateriál
Úklid & čištění
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Spojovací materiál
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
LOCA_PIMO0
PIMO0158145
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Přihlaste se, abyste viděli informace
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASTM A320/A194 Ocel Bez PU Gr.L7M - Gr.7M 5/8X145 (5.3/4)
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Třída
Gr.L7M - Gr.7M
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
5/8 Inch
Délka
145 mm
Třída
Gr.L7M - Gr.7M
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozměry
L (mm)
145
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A320/A194
Čísla materiálu
Objednací číslo
PIMO0158145
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce