text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.4 1.1/8X550 (21.3/4)

Specyfikacje

Průměr 1.1/8 Inch
Délka 550 mm
Značka Fabory
Třída Gr.L7 - Gr.4
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závitů na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Wymiary

B 1.8125
L (mm) 550
M 28.2

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Numery artykułów

Numer artykułu 22330.285.550
EAN 8715494425032
UBB 500578922881
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.