text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.4 1.1/8X415 (16.1/4)

Specifikace

Průměr 1.1/8 Inch
Délka 415 mm
Značka Fabory
Třída Gr.L7 - Gr.4
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závitů na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Rozměry

B 1.8125
L (mm) 415
M 28.2

Normy

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Čísla materiálu

Objednací číslo 22330.285.412
EAN 8715494424783
UBB 500578920315
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.