text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojní vratový šroub UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel A2 (AISI 304/18-8) 5/16-18X1.1/2

Specifikace

Průměr 5/16 Inch
Délka 1.1/2 Inch
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Truss head
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F837 304
Směr závitu Pravý
Závitů na palec 18
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Rozměry

A (max.) 0.698
H (max.) 0.183
Čís. křížové drážky 4

Normy

ASME B18.6.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U51862.031.0150
EAN 8712423001534
UBB 500625060222
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.