text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojní vratový šroub s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel A2 (AISI 304/18-8) #6-32X1/4

Especificaciones

Průměr NO.6
Délka 1/4 Inch
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Truss head
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F837 304
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 32
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensiones

A (max.) 0.321
H (max.) 0.086
J (max.) 0.048
T (max.) 0.05

Estándares

ASME B18.6.3

Números de artículo

Artículo No. U51215.013.0025
EAN 8712423001909
UBB 500625031777
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.