text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojní šroub s oválnou zápustnou hlavou stroj UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel A2 (AISI 304/18-8) 5/16-18X3.

Specifikace

Průměr 5/16 Inch
Délka 3 Inch
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Countersunk oval
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F837 304
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 18
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Rozměry

A (max.) 0.597
C 0.099
H (max.) 0.191
Čís. křížové drážky 4

Normy

ASME B18.6.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U51320.031.0300
EAN 8717077792739
UBB 500625050405
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.