text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojní šroub s oválnou zápustnou hlavou stroj UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel A2 (AISI 304/18-8) 1/4-20X1.1/2

Specifikace

Průměr 1/4 Inch
Délka 1.1/2 Inch
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Countersunk oval
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F837 304
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 20
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Rozměry

A (max.) 0.477
C 0.079
H (max.) 0.153
Čís. křížové drážky 3

Normy

ASME B18.6.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U51320.025.0150
EAN 8717077792623
UBB 500625049365
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.