text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojní šroub s čočkovou hlavou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel A2 (AISI 304/18-8) #8-32X1.1/4

Specifikace

Průměr NO.8
Délka 1.1/4 Inch
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F837 304
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 32
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Rozměry

A (max.) 0.322
H (max.) 0.115
Čís. křížové drážky 2

Normy

ASME B18.6.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U51122.016.0125
EAN 8717077793958
UBB 500625005870
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.