text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojní šroub s čočkovou hlavou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Pozinkované #10-24X5/8

Specifikace

Průměr NO.10
Délka 5/8 Inch
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Low carbon steel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 24
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Rozměry

A (max.) 0.373
H (max.) 0.133
Čís. křížové drážky 2

Normy

ASME B18.6.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U24522.019.0062
EAN 8717077793118
UBB 500624939731
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.