Pružinové čepy s vnitřním šestihranem a přítlačným čepem, LONG-LOK slabá pružina
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Pružinové čepy
Pružinové čepy s vnitřním šestihranem a přítlačným čepem, LONG-LOK slabá pružina
58543
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
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK Ocel 5.8 Černý oxid
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Fabory
Třída
5.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Sleeve in steel grade 5.8 thrust pin in steel. Spring steel spring Grade D. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Drawing reference: L2 = ca. two full threads. 1) grub screw glued in.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Fabory
Třída
5.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Sleeve in steel grade 5.8 thrust pin in steel. Spring steel spring Grade D. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Drawing reference: L2 = ca. two full threads. 1) grub screw glued in.