FOCAL MEDITECH B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
51250
51250.030.008
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Nerezocel A2 M3X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M3
Délka
8 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.27
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M3
L (mm)
8
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.6M
DIN
914
BS
4168-3
NEN
2342
ISO
4027
NF
E27-181
Čísla materiálu
Objednací číslo
51250.030.008
EAN
8715494614030
UBB
500633198055
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model