Nastavovací kroužky
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
Podložky a kroužky
Nastavovací kroužky
37845
37845.120.001
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
Stavěcí svorkový kroužek se 2 šrouby s vnitřním šestihranem Automatová ocel 12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Vnější průměr (mm)
32
Váha kusu (g)
70
Info
Special features of clamp-adjusting rings:
Easy assembly and disassembly, precise positioning, very strong connection without clearance.
Equal distribution of the clamping force over the circumference of the shaft, compensate for tolerance variations.
They cause no damage to the shaft during assembly as shaft metal is not deformed.
The clamp-adjusting rings are supplied with one hexagon socket head cap screw to ISO 4762 (DIN 912), class 12.9.
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
12 mm
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Vnější průměr (mm)
32
Váha kusu (g)
70
Info
Special features of clamp-adjusting rings:
Easy assembly and disassembly, precise positioning, very strong connection without clearance.
Equal distribution of the clamping force over the circumference of the shaft, compensate for tolerance variations.
They cause no damage to the shaft during assembly as shaft metal is not deformed.
The clamp-adjusting rings are supplied with one hexagon socket head cap screw to ISO 4762 (DIN 912), class 12.9.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
10
b (j14)
10
d1
12
d2
32
d2 (h13)
32
D (mm)
12
Rozměr šroubu
M4x16
Tloušťka
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
37845.120.001
EAN
8715494229418
UBB
500501979586
UNSPSC
31161807