Stavěcí šrouby
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
07812
07812.080.035
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem MF DIN ≈913 Ocel Bez PU 45H M8X1,00X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
35 mm
Značka
Fabory
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
10.4
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
35
P
1
s
4
t (min.)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E27-180
ISO
≈4026
NEN
≈2341
DIN
≈913
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-2
Čísla materiálu
Objednací číslo
07812.080.035
EAN
8717077088658
UBB
500647159515
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model