Stavěcí šrouby
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
07812
07812.060.006
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem MF DIN ≈913 Ocel Bez PU 45H M6X0,75X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
6 mm
Značka
Fabory
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
0.98
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
6
P
0.75
s
3
t (min.)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E27-180
NEN
≈2341
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4026
BS
≈4168-2
DIN
≈913
Čísla materiálu
Objednací číslo
07812.060.006
EAN
8717077088580
UBB
500647158863
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model