Stavěcí šrouby
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
07812
07812.200.050
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem MF DIN ≈913 Ocel Bez PU 45H M20X1,50X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M20
Délka
50 mm
Značka
Fabory
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
96
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
50
P
1.5
s
10
t (min.)
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈913
ISO
≈4026
NEN
≈2341
NF
≈E27-180
BS
≈4168-2
Čísla materiálu
Objednací číslo
07812.200.050
EAN
8717077088986
UBB
500647162808
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model