text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem MF DIN ≈913 Ocel Bez PU 45H M14X1,50X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M14
Délka 50 mm
Značka Fabory
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 47.5
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozměry

d-D M14
dp (max.) 10
L (mm) 50
P 1.5
s 6
t (min.) 5.6

Normy

BS ≈4168-2
DIN ≈913
NEN ≈2341
ISO ≈4026
NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07812.140.050
EAN 8717077088863
UBB 500647161651
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.