Stavěcí šrouby
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
07860
07860.080.070
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Ocel Pozinkované 45H M8X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
70 mm
Značka
Fabory
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
21.3
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
7318154890
Rozměry
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
70
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
DIN
913
NEN
2341
ISO
4026
BS
4168-2
Čísla materiálu
Objednací číslo
07860.080.070
EAN
8717077055483
UBB
500645145789
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model