text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem M DIN ≈913 Ocel Bez PU 45H M1,6X2


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M1.6
Délka 2 mm
Značka Fabory
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.03
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód 7318154890

Rozměry

d-D M1.6
dp (max.) 0.8
L (mm) 2
P 0.35
s 0.7
t (min.) 0.7

Normy

ISO 4026
DIN 913
ASME B18.3.6M
NEN 2341
BS 4168-2
NF E27-180

Čísla materiálu

Objednací číslo 07810.016.002
EAN 8717077061989
UBB 500645121012
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.