text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Nerezocel A4 M8X8


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 8 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Flat
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.89
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód 7318153590

Rozměry

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 8
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normy

BS 4168-2
ASME B18.3.6M
NF E27-180
DIN 913
ISO 4026
NEN 2341

Čísla materiálu

Objednací číslo 55240.080.008
EAN 8715492338013
UBB 952351518420
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.