text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Nerezocel A4 M16X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 12 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Flat
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 16.3
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód 7318153590

Rozměry

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 12
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normy

ISO 4026
NEN 2341
NF E27-180
ASME B18.3.6M
DIN 913
BS 4168-2

Čísla materiálu

Objednací číslo 55240.160.012
EAN 8715492057037
UBB 500696129898
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.