text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Nerezocel A2 M4X3


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 3 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Flat
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.16
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód 7318153590

Rozměry

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 3
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

ISO 4026
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
NF E27-180
NEN 2341
DIN 913

Čísla materiálu

Objednací číslo 51240.040.003
EAN 8715494123198
UBB 500571536738
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.