Synspec B.V.
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
51240
51240.100.070
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Nerezocel A2 M10X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Délka
70 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
33.15
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
7318153590
Rozměry
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
70
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2341
DIN
913
NF
E27-180
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
Čísla materiálu
Objednací číslo
51240.100.070
EAN
8715494613842
UBB
500633196158
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model