HERBO BVBA
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
07801
07801.160.016
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Ocel Pozinkované 45H M16X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
13.9
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
16
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
914
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
BS
4168-3
NEN
2342
NF
E27-181
Čísla materiálu
Objednací číslo
07801.160.016
EAN
8717077213609
UBB
500647993285
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce