Stavěcí šrouby
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
07800
07800.080.045
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Ocel Bez PU 45H M8X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
45 mm
Značka
Fabory
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
13.19
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
45
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
DIN
914
ISO
4027
NF
E27-181
NEN
2342
Čísla materiálu
Objednací číslo
07800.080.045
EAN
8717077061620
UBB
500645117499
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model