text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Ocel Bez PU 45H M4X8


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 8 mm
Značka Fabory
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.49
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozměry

d-D M4
L (mm) 8
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

ISO 4027
NEN 2342
DIN 914
NF E27-181
BS 4168-3
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07800.040.008
EAN 8715492157027
UBB 950351498718
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.