text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Ocel Bez PU 45H M20X80


Cikkszám
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Průměr M20
Délka 80 mm
Značka Fabory
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 145.04
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód 7318154890

Méretek

d-D M20
dt (max.) 5
L (mm) 80
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Szabványok

DIN 914
ASME B18.3.6M
ISO 4027
NF E27-181
NEN 2342
BS 4168-3

Cikkszámok

Cikkszám 07800.200.080
EAN 8717077032507
UBB 500644839564
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.