text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Nerezocel A4 M6X35


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 35 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.78
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozměry

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 35
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

BS 4168-3
NEN 2342
DIN 914
NF E27-181
ISO 4027
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 55250.060.035
EAN 8715494135788
UBB 500571431385
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.