text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez PU 3/8-16X3/4

Specifikace

Průměr 3/8 Inch
Délka 3/4 Inch
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F912
Směr závitu Pravý
bod Oval
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

J 0.1875
R 0.281
T (min.) 0.188
Závitů na palec 16

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U07845.037.0075
EAN 8717077373761
UBB 500624386487
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.