text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez PU 1/4-20X7/8

Especificaciones

Průměr 1/4 Inch
Délka 7/8 Inch
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F912
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Dimensiones

C (max.) 0.132
J 0.125
t (min.) 0.125
Závitů na palec 20

Estándares

ASME B18.3
BS 2470

Números de artículo

Artículo No. U07840.025.0087
EAN 8717077372399
UBB 500624374913
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.