Stavěcí šrouby
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
U07840
U07840.025.0100
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez PU 1/4-20X1 Inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F912
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
1/4 Inch
Délka
1 Inch
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F912
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
7318154890
Rozměry
C (max.)
0.132
J
0.125
t (min.)
0.125
Závitů na palec
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
2470
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U07840.025.0100
EAN
8717077372405
UBB
500624375092
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model