text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez PU #8-32X1/8

Specifikace

Průměr NO.8
Délka 1/8 Inch
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F912
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

C (max.) 0.087
J 0.078125
t (min.) 0.09
Závitů na palec 32

Normy

BS 2470
ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U07840.016.0012
EAN 8717077372061
UBB 500624419809
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.