text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Bez PU 45H M24X35


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 35 mm
Značka Fabory
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 85.3
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozměry

d-D M24
dv 16
L (mm) 35
P 3
s 12
t (min.) 10

Normy

ASME B18.3.6M
DIN 916
ISO 4029
NF E27-183
BS 4168-5
NEN 2343

Čísla materiálu

Objednací číslo 07840.240.035
EAN 8717077063488
UBB 500645136044
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.