MAVE B.V.
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
07840
07840.200.050
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Bez PU 45H M20X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M20
Délka
50 mm
Značka
Fabory
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
92.9
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M20
dv
14
L (mm)
50
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2343
DIN
916
NF
E27-183
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
Čísla materiálu
Objednací číslo
07840.200.050
EAN
8715492164216
UBB
950351522145
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce