text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A4 M8X8


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Průměr M8
Délka 8 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Cup
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.88
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Dimensions

d-D M8
dv 5
L (mm) 8
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standards

DIN 916
NF E27-183
ISO 4029
NEN 2343
BS 4168-5
ASME B18.3.6M

Article numbers

Article number 55260.080.008
EAN 8715492339058
UBB 952351079431
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.