text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A4 M5X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 30 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Cup
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.46
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód 7318153590

Rozměry

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 30
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normy

BS 4168-5
ASME B18.3.6M
DIN 916
NEN 2343
NF E27-183
ISO 4029

Čísla materiálu

Objednací číslo 55260.050.030
EAN 8715492338938
UBB 952351522463
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.