text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A4 M2X4


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 4 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Cup
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.059
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód 7318153590

Rozměry

d-D M2
dv 1
L (mm) 4
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Normy

BS 4168-5
DIN 916
ASME B18.3.6M
NF E27-183
ISO 4029
NEN 2343

Čísla materiálu

Objednací číslo 55260.020.004
EAN 8715492338594
UBB 952351276854
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.