Synspec B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
55260
55260.160.025
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Nerezocel A4 M16X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
27.4
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M16
dv
10
L (mm)
25
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2343
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
DIN
916
BS
4168-5
NF
E27-183
Čísla materiálu
Objednací číslo
55260.160.025
EAN
8715494122832
UBB
500571390946
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model