text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M12X40


Numero articolo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Průměr M12
Délka 40 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Cup
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 26.7
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód 7318153590

Dimensioni

d-D M12
dv 8
L (mm) 40
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standard

ASME B18.3.6M
ISO 4029
BS 4168-5
NEN 2343
DIN 916
NF E27-183

Numeri di articolo

Numero articolo 55260.120.040
EAN 8715492339287
UBB 952351080819
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.