text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Ocel Pozinkované 45H M5X12

Specifikace

Průměr M5
Délka 12 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 12
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z dlouhý (min.) 2.5
z dlouhý L ≥ 8
z krátký (min.) 1.25

Normy

DIN 915
BS 4168-4
ISO 4028
NEN 2344
ASME B18.3.6M
NF E27-182

Čísla materiálu

Objednací číslo 07821.050.012
EAN 8717077213975
UBB 500648000684
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.