text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Ocel Pozinkované 45H M3X6


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 6 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.19
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozměry

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 6
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2
z dlouhý (min.) 1.5
z dlouhý L ≥ 6
z krátký (min.) 0.75

Normy

ASME B18.3.6M
BS 4168-4
ISO 4028
NF E27-182
DIN 915
NEN 2344

Čísla materiálu

Objednací číslo 07821.030.006
EAN 8717077213777
UBB 500647998565
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.