FOCAL MEDITECH B.V.
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
07821
07821.120.012
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Ocel Pozinkované 45H M12X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Délka
12 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
7.86
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
12
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z dlouhý (min.)
6
z dlouhý L ≥
20
z krátký (min.)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
DIN
915
NEN
2344
BS
4168-4
ISO
4028
Čísla materiálu
Objednací číslo
07821.120.012
EAN
8717077214354
UBB
500648004496
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce